Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE 4XØ60 FOR TOPP Ø89 - 3880489C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006175
Elnummer
3641005
Leverandørens varenummer
3880489C
Typebeskrivelse
3641005
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
675 mm
Høyde:
575 mm
Dybde:
675 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
4
Vekt:
10,7 kg
Firedobbelt toppstykke med stuss ø60 x 280 mm for montering på master med mastetoppdiameter ø89 mm. Mast må være borret i topp for Euroskjøt.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


