Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE FOR Ø102,4XØ60 - 3440411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 102 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002771
Elnummer
3640447
Leverandørens varenummer
3440411
Typebeskrivelse
3640447
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
102 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
676 mm
Høyde:
318 mm
Dybde:
676 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
4
Vekt:
11,9 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


