Vik Ørsta AS - TOPPSTYKKE FOR TOPP Ø89 ,3XØ60 - 3430311C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007127
Elnummer
3641100
Leverandørens varenummer
3430311C
Typebeskrivelse
3641100
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Bredde:
521 mm
Høyde:
313 mm
Dybde:
601 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
3
Vekt:
9,7 kg
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


