Vik Ørsta AS - TRAVERS 10X100X300, TOPP Ø102 - 3430031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 102 mm
Vekt - 6,6 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007233
Elnummer
3641111
Leverandørens varenummer
3430031
Typebeskrivelse
3641111
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
102 mm
Vekt:
6,6 kg
Travers for 1 stk. lyskaster til mastetoppdiameter ø102 mm.
Leveres komplett med festeskruer M16, M20 og pakknippel PG16.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres komplett med festeskruer M16, M20 og pakknippel PG16.
Stående montering av lyskaster.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.