Vik Ørsta AS - TRAVERS 120X60X1000, TOPP Ø89 - 3440099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Vekt - 15,7 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007219
Elnummer
3641109
Leverandørens varenummer
3440099
Typebeskrivelse
3641109
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Vekt:
15,7 kg
Travers for 2 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø89 mm.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


