Vik Ørsta AS - TRAVERS 120X60X1500, TOPP Ø89 - 3440149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Vekt - 21,3 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007226
Elnummer
3641110
Leverandørens varenummer
3440149
Typebeskrivelse
3641110
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Vekt:
21,3 kg
Travers for 2 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø89 mm.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.