Vik Ørsta AS - TRAVERS 1900, 3 LYS, TOPP Ø102 - 3440190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 102 mm
Vekt - 22,7 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007264
Elnummer
3641114
Leverandørens varenummer
3440190
Typebeskrivelse
3641114
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
102 mm
Vekt:
22,7 kg
Travers for 3 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø102 mm.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


