Vik Ørsta AS - TRAVERS 1900, TOPP Ø102 - 3440193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 102 mm
Vekt - 40 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007288
Elnummer
3641116
Leverandørens varenummer
3440193
Typebeskrivelse
3641116
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
102 mm
Vekt:
40 kg
Travers for 5-6 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø102 mm.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG13,5.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG13,5.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


