Vik Ørsta AS - TRAVERS 650 Ø60 FOR 2 LYS - 3640829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Vekt - 6,6 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003532
Elnummer
3640829
Leverandørens varenummer
3640829
Typebeskrivelse
3640829
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Vekt:
6,6 kg
Travers for 2 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø60 mm.
Leveres komplett med festeskruer M16 og pakknipler PG13,5.
Stående montering av lyskastere.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Leveres komplett med festeskruer M16 og pakknipler PG13,5.
Stående montering av lyskastere.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.


