Vik Ørsta AS - TRAVERS 650 Ø76 FOR 2 LYS - 3640831
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 76 mm
Vekt - 7,8 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250003556
Elnummer
3640831
Leverandørens varenummer
3640831
Typebeskrivelse
3640831
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
76 mm
Vekt:
7,8 kg
Travers for 2 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø76 mm.
Leveres komplett med festeskruer M16 og pakknipler PG13,5.
Stående montering av lyskastere.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Leveres komplett med festeskruer M16 og pakknipler PG13,5.
Stående montering av lyskastere.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.


