Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR 4 LYSK., TOPP Ø102 - 3440160C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 102 mm
Vekt - 36 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007479
Elnummer
3641135
Leverandørens varenummer
3440160C
Typebeskrivelse
3641135
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
102 mm
Vekt:
36 kg
Travers for 4 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø102 mm.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.
Leveres komplett med firkantskiver, festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Både hengende og stående montering av lyskastere.
CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.