Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø60 L=1000 2-3 LYS - 3450106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Egnet for rørdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008643
Elnummer
3641240
Leverandørens varenummer
3450106
Typebeskrivelse
3641240
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Egnet for rørdiameter:
60 mm
Bredde:
1000 mm
Høyde:
264 mm
Dybde:
141 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
10,22 kg
Travers for 2-3 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø60 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
Stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
Stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.


