Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø60 L=1000 2-3 LYS - 3450106C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø60 L=1000 2-3 LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • For Mastetoppdiameter - 60 mm

  • Egnet for rørdiameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250008650

Elnummer

3641241

Leverandørens varenummer

3450106C

Typebeskrivelse

3641241

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

For Mastetoppdiameter:

60 mm

Egnet for rørdiameter:

60 mm

Bredde:

1000 mm

Høyde:

264 mm

Dybde:

141 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Vekt:

10,31 kg

Travers for 2-3 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø60 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.

Stående montering av lyskastere.

Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.