Vik Ørsta AS - TRAVERS FOR Ø60 L=650 2 LYS - 3450105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 60 mm
Egnet for rørdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250008629
Elnummer
3641238
Leverandørens varenummer
3450105
Typebeskrivelse
3641238
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
60 mm
Egnet for rørdiameter:
60 mm
Bredde:
650 mm
Høyde:
264 mm
Dybde:
141 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Vekt:
7,83 kg
Travers for 2 stk. lyskastere til mastetoppdiameter Ø60 mm.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
Stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.
Leveres komplett inkl. festemateriell og pakknipler.
Stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461:2009.
Dersom pulverlakkert er dette utført iht. NS-EN ISO 13438:2013.


