Vik Ørsta AS - TRAVERS U120X1000, TOPP Ø89 - 3430100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Sensoroppløsning (vertikal) - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002870
Elnummer
3640457
Leverandørens varenummer
3430100
Typebeskrivelse
3640457
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
3,7 kg
Travers for 2 stk. lyskastere til mastetoppdiameter ø89 mm.
Leveres komplett med festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres komplett med festeskruer M16, festeskruer/-muttere M20 og pakknipler PG16.
Stående montering av lyskastere.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


