Vik Ørsta AS - TRAVERS UNP 100X1000 Ø140-200 - 3400100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Bredde - 150 mm
Høyde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002986
Elnummer
3640469
Leverandørens varenummer
3400100
Typebeskrivelse
3640469
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Bredde:
150 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
1000 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
12 kg
Travers for feste av 2 stk. lyskastere til trestolpe.
Leveres med skiver og festeskruer/-muttere M20 for lyskaster, 2 stk. stolpeklaver pr. travers må bestilles separat til rett stolpediameter.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres med skiver og festeskruer/-muttere M20 for lyskaster, 2 stk. stolpeklaver pr. travers må bestilles separat til rett stolpediameter.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.