Vik Ørsta AS - TRAVERS UNP 100X1500 Ø140-200 - 3640498C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Bredde - 130 mm
Høyde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007554
Elnummer
3641143
Leverandørens varenummer
3640498C
Typebeskrivelse
3641143
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Bredde:
130 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
1500 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
20 kg
Travers for feste av 3 stk. lyskastere til trestolpe.
Leveres med skiver og festeskruer/-muttere M20 for lyskaster, 2 stk. stolpeklaver pr. travers må bestilles separat til rett stolpediameter.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres med skiver og festeskruer/-muttere M20 for lyskaster, 2 stk. stolpeklaver pr. travers må bestilles separat til rett stolpediameter.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


