Vik Ørsta AS - TRAVERS UNP 120X300 Ø140-200 - 3400030C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Bredde - 120 mm
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250007530
Elnummer
3641141
Leverandørens varenummer
3400030C
Typebeskrivelse
3641141
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Bredde:
120 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
300 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Vekt:
4,5 kg
Travers for feste av 1 stk. lyskaster til trestolpe.
Leveres med skiver og festeskruer/-muttere M20 for lyskaster, stolpeklave må bestilles separat til rett stolpediameter.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Leveres med skiver og festeskruer/-muttere M20 for lyskaster, stolpeklave må bestilles separat til rett stolpediameter.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.


