Vik Ørsta AS - UTLIG.MAST 8,0M TOPP Ø60 PL160 - 3120208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Toppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250002092
Elnummer
3640335
Leverandørens varenummer
3120208
Typebeskrivelse
3640335
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Toppdiameter:
60 mm
Materiale:
Stål
Konisk innløp:
nei
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Lyspunkthøyde:
8 m
Utliggerlengde:
2000 mm
Med baseplate:
Ja
Utligger:
Enkelt
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 10002653 Utliggermast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:
Art.nr. 10003450 Bunnseksjon 6 m
Art.nr. 10002651 Utliggerarm 2 m
Art.nr. 10004687 Gjengestift M12x16 (3 stk)
Art.nr. 10002465 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer


