Vik Ørsta AS - UTLIGGER 2X1500 Ø60 TOPP Ø89 - 3880215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
For Mastetoppdiameter - 89 mm
Stussdiameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250006090
Elnummer
3615597
Leverandørens varenummer
3880215
Typebeskrivelse
3615597
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For Mastetoppdiameter:
89 mm
Stussdiameter:
60 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Antall armer på toppstykke:
2
Bredde:
89 mm
Høyde:
670 mm
Dybde:
3000 mm
Vekt:
19,7 kg
Dobbel utligger ø60 x 1500 mm for mastetoppdiameter ø89 mm. Mast må være borret for Euroskjøt.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.