Vik Ørsta AS - VEGGARM FOR HJØRNE Ø42X1000 - 3616112C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert
Stussdiameter - 42 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000357
Elnummer
3616112
Leverandørens varenummer
3616112C
Typebeskrivelse
3616112
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Stussdiameter:
42 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
1015 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
1
Vekt:
5 kg
Alle veggarmer er CombiCoat®-behandlet i farge RAL 7042.


