Vik Ørsta AS - Z-FUNDAMENT H=700MM FOR PULLERT - 3520100C

Vik Ørsta AS
KopierKopier
Vik Ørsta AS - Z-FUNDAMENT H=700MM FOR  PULLERT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Fundament

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Pulverlakkert

  • Bredde - 286 mm

  • Høyde - 709 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7052250008209

Elnummer

3641207

Leverandørens varenummer

3520100C

Typebeskrivelse

3641207

Type tilbehør/reservedel:

Fundament

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Bredde:

286 mm

Høyde:

709 mm

Dybde:

369 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Vekt:

15,65 kg

Z-Fundamentet er et universalfundament for pullerter, topplaten på fundamentet har en rekke ulike hullbilder tilpasset ulike pullertvarianter. Se illustrasjon og oversikt under. Fundamentet leveres CombiCoat®-behandlet (varmforsinket og pulverlakkert) som våre Ørstafundamenter. Standardfarge er RAL 7042 Trafikk Grå.

Fundamentet har kabelinnføring gjennom topplaten og leveres i to deler inklusiv nødvendig festemateriell.
For montering av fundament: 4 stk. 6kt. skrue M10x25 mm og 4 stk.
fjærskive M10.
For montering av pullert: 4 stk. 6kt. skrue M10x70 mm, 8 stk. rund skive M10 og 12 stk. 6kt. mutter M10.

Montering av Z-fundament skal i prinsippet utføres på tilsvarende måte som ved montering av Ørstafundament. Det er også laget en film som viser hvordan man monterer Ørstafundamentet. Dette finner du lenger ned på denne siden.

Oversikt hullbilde:
Firkant - c/c113mm, 4 x M10
Firkant - c/c115 x 152mm, 4 x M10
Firkant - c/c 140 - 250mm, 4 x M10
Sirkel - Ø 100 - 182mm / 120°, 3 x M10