Vik Ørsta AS - MAST 4,0M Ø60 PL160/200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 60 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Nei
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250004096
Elnummer
3640861
Leverandørens varenummer
3010440
Typebeskrivelse
3640861
Modell / utførelse
Sylindrisk
Mastetoppdiameter
60 mm
Materiale
Stål
Konisk innløp
Nei
Avtrappet form
Ja
Overflatebeskyttelse
Galvanisert
Lyspunkthøyde
4 m
Med Fotplate
Ja
Utligger
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner, fotplaten har hullbilde som gjør at mast kan brukes på fundament med c/c160 mm og c/c200 mm. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 470 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3010440 Avtrappet mast 4,0 m med universalfotplate Varmforsinket, tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 3100049 Koblingsluke for Ø108 med linsehodeskruer