Vik Ørsta AS - MAST 6,0M TOPP Ø89 NF114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Mastetoppdiameter - 89 mm
Bunndiameter - 114 mm
Materiale - Stål
Konisk innløp - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250001378
Elnummer
3640127
Leverandørens varenummer
3032406
Typebeskrivelse
3640127
Modell / utførelse
Sylindrisk
Mastetoppdiameter
89 mm
Bunndiameter
114 mm
Materiale
Stål
Konisk innløp
Nei
Avtrappet form
Ja
Overflatebeskyttelse
Galvanisert
Lyspunkthøyde
6 m
Med Fotplate
Nei
Utligger
Uten
Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.
Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.
Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.
Art.nr. 3032406 Avtrappet mast for nedstikk 6,0m tilhørende koblingsluke:
Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer