Vik Ørsta AS - TETN.DEKSEL BET.FUND. Ø133-140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7052250000142
Elnummer
3630863
Leverandørens varenummer
3630863
Typebeskrivelse
3630863
Type tilbehør/reservedel
Andre
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Bredde
225 mm
Høyde
40 mm
Dybde
225 mm
Vekt
0,5 kg
Tetningsdekselet har som oppgave å holde vann og støv borte fra mastefundamentet. Tetningsdeksel må spesifiseres i samsvar med mastenes rørdiameter.