Vilan - Bevegelsessensor IS 2360 DE Eco hvit, Innfelt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 35 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841034733
Elnummer
1401349
Leverandørens varenummer
34733
Typebeskrivelse
Bevegelsessensor IS 2360 DE Eco hvit, Innfelt
Modell / utførelse
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front
4 m
Maks. innkoblingstid
35 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til
360...360 °
Maks omkoblingseffekt
1000 W
Sensortype
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt
Nei
Konstant lysstyring
Nei
HVAC-styring
Nei
Tvangstilkobling
Nei
Tvungen frakobling
Nei
Husdyrimmun
Nei
Krypstrømsbeskyttelse
Ja
Fungerer i nettverk
Ja
Skannevinkel
360 °
Optimal montasjehøyde
2,5 m
Trappehusovervåkning
Nei
Forbikoblingsbryter
Nei
Maks rekkevidde til siden
4 m
Maks. tilstedeværelsesområde
50 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet
8 m
Egnet for trådløs overføring
Nei
Fjernstyring
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Responsverdi, justerbar følsomhet
Nei
Justerbar lysverdi
Ja
Med signalenhet
Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet
Nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats
Nei
Monteringsmetode
Innfelt
Egnet for himling
Ja
Veggmontering
Nei
Tilkoblingstype
Skruklemme
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
Nei
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Spenningstype
AC
Frekvensområde
50...60 Hz
Merkespenning fra/til
220...240 V
Min. innkoblingstid
10 s
Utkoblingsforsinkelse
2100 s
Svingradius sensor, horisontal
360...360 °
Svingradius sensor, vertikal
160...160 °
Responsverdi lys
2...2000 lx
Maks. bytte strøm LED
64 W
C-last
Ja
Temperaturområde
-20...40 °C
Antall detekteringssoner
664
Maks startstrøm
0 A
Styrestrøm
2,6 mA
Omformer inngang
Nei
Alarmfunksjon
Nei
Høyde
84 mm
Dybde
89 mm
Diameter
78 mm
Innbyggingsbredde
65 mm
Innbyggingsdybde
54 mm
Innbyggingslengde
58 mm
Innfellingsdiameter
68 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
IS 2360 DE i ECO-utførelse fra Steinel er en sensor med IR-teknologi for innfelling i tak. Den kan brukes i skjermtak ved entré, gang og baderom, men også i mellomgang, garderobe og andre mindre områder som toaletter og bod. Overalt der man vil ha en liten diskret innfelt sensor for automatisk tenning av spotter eller andre typer belysningsarmatur. Når sensoren er montert, synes kun multi-linsen, som detekterer 4 meter i alle retninger.