Vilan - LIMPISTOL GM 3011 KOFFERT 11MM LIMSTAV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 45 W
Maks limkapasitet - 16 g/min
Maks. diameter på limpatron - 11 mm
Oppvarmingstid - 7 min
Maskinvekt - 0,357 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4007841085360
Elnummer
8821515
Leverandørens varenummer
85360
Typebeskrivelse
Limpistol GM3011 i koffert
Vurdert strømforbruk
45 W
Maks limkapasitet
16 g/min
Maks. diameter på limpatron
11 mm
Oppvarmingstid
7 min
Maskinvekt
0,357 kg
Spenning
240 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Maks. limpatronlengde
300 mm
Lengde
256 mm
Bredde
48 mm
Høyde
180 mm
Steinel GM3011 er en allsidig smeltelimpistol for rask og enkel smelteliming. Den kan brukes for spenning mellom 100-240V. Med en smeltetemperatur på 200°C, noe som gjør at limet flyter bedre ut og vedheften øker. For liming av tre, papir, papp, kabel, kabelkanaler, bokser m.m. Til limpistolen kan det brukes limstifter med en diameter på 11 mm. Munnstykket kan skiftes og forskjellige dyser er tilgjengelig som tilbehør.