Vilan - Limpistol, temperaturen er trinnløst regulerbar 40-230 grader til smeltelim diameter 11 mm.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 400 W
Maks limkapasitet - 35 g/min
Maks. diameter på limpatron - 11 mm
Oppvarmingstid - 2 min
Maskinvekt - 0,61 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841086954
Elnummer
8821520
Leverandørens varenummer
86954
Typebeskrivelse
Limpistol GM7011 i eske
Vurdert strømforbruk
400 W
Maks limkapasitet
35 g/min
Maks. diameter på limpatron
11 mm
Oppvarmingstid
2 min
Maskinvekt
0,61 kg
Spenning
230 V
Frekvensområde
50...60 Hz
Maks. limpatronlengde
300 mm
Lengde
230 mm
Bredde
70 mm
Høyde
290 mm
Steinels limpistol GM7011 er en limpistol i absolutt toppklassen for proff anvendelse innen industri og håndverk. På limpistol GM7011 er det mulig å eksakt stille inn ønsket smeltetemperatur. Uansett om det gjelder limstaver for akrylat, som krever høy temperatur eller spesielle limstaver med lav smeltetemperatur, kan den rette riktige temperaturen enkelt stilles inn. Faktisk smeltetemperatur vises på et LCD-display med fargeindikatorer når ønsket temperatur er oppnådd. Robust konstruksjon med et stabilt stativ minimerer risiko for ulykker når pistolen ikke benyttes. Ergonomisk design med sklisikkert grep og et "opphengsøre" gjør GluePro meget godt egnet for stasjonær og daglig bruk. Takket være limmatingen r det mulig å individuelt tilpasse limmengden pr. mating. Flere munnstykker finnes som tilbehør. Leveres både i eske.