Vilan - NIGHTMATIC IQ PLUS HVIT IP54 FOTOCELLE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, separat
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 1...75 lx
Utkoblingslysstyrke - 1...75 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841066123
Elnummer
1401378
Leverandørens varenummer
66123
Typebeskrivelse
1401378
Type sensor
Lysføler, separat
Kontakter
1 lukker
Innkobling av lysstyrke
1...75 lx
Utkoblingslysstyrke
1...75 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last)
2 A
Utkoblingsforsinkelse
5 s
Innkoblingsforsinkelse
5 s
Maks omkoblingseffekt
1000 W
Maks. bytte strøm LED
250 W
C-last
Ja
Med automatisk nattavstenging
Ja
Monteringsmetode
Påvegg
Roterbar
Nei
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Nominell spenning
230 V
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP54
Med DALI grensesnitt
Nei
Bredde
95 mm
Høyde
95 mm
Dybde
37,5 mm
Min. dybde på apparatboks
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Nightmatiq, pålitelig fotocelle i elegant design fra Steinel. Tilkoblede lys slås automatisk på om kvelden og slår seg av om morgenen. Komfortabel, trygg og energieffektiv. Nightmatiq fungerer pålitelig uansett årstid og vær.