Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

VIX - ADAPTER BOSCH MULTICROSS MC3D 18V MAX - H036.BOS

VIX
KopierKopier
VIX - ADAPTER BOSCH MULTICROSS MC3D 18V MAX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 60 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5420073805152

Elnummer

8818060

Leverandørens varenummer

H036.BOS

Typebeskrivelse

8818060

Nominell spenning:

18 V

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

60 g

Kompatible batterier: Bosch, AAT, Aircraft, Almi, BEPo, brennenstuhl, Budak Tools, Cleancraft, Cox, Fein, Fisher, Forch, Honsel, Klauke, Kolektor, Kummert, Ledlenser, Leister, Lena Lighting, mato, MK, PerfectPro, Planum, Rexroth, Rothernberger, Sonlux, Signode, Steinel, Strapex, Titan, Transpak, Orgapack, Wagner