VIX - ADAPTER LASERSTATIV 1/4 M - 5/8 F - 130.01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5400099104286
Elnummer
8818073
Leverandørens varenummer
130.01
Typebeskrivelse
8818073
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Adapter til bruk av laser med 1/4 ”skrue på stativ eller veggbeslag med 5/8” skrue.
Spesifikasjoner:
Gjenger: 1/4"
Spesifikasjoner:
Gjenger: 1/4"


