Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

VIX - ADAPTER MAKITA MULTICROSS MC3D 18V MAX - H036.MAK

VIX
KopierKopier
VIX - ADAPTER MAKITA MULTICROSS MC3D 18V MAX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 60 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5420073805145

Elnummer

8818063

Leverandørens varenummer

H036.MAK

Typebeskrivelse

8818063

Nominell spenning:

18 V

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

60 g

Kompatible batterier: Makita