Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

VIX - ADAPTER METABO MULTICROSS MC3D 18V MAX - H036.MET

VIX
KopierKopier
VIX - ADAPTER METABO MULTICROSS MC3D 18V MAX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 60 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5420073805176

Elnummer

8818064

Leverandørens varenummer

H036.MET

Typebeskrivelse

8818064

Nominell spenning:

18 V

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

60 g

Kompatible batterier: Metabo, Rothenberger, Mafell, Collomix, Eibenstock, Eisenblätter, Starmix, Haaga, Fisher, Prebena, Jöst, Cembre, Steinel, Rokamat, Birchmeier, Edding, Presslift, Trumpf, Gesipa, Baier, Montipower, Scangrip, Cemo, Ith, Spewe, Promotech, Lamello, Straus, Virax, Rico, HellermanTyton, Jepson, Holmatro.