VIX - Aluminiumskasse 1200x800x510mm - 2882517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Oppbevaringsboks
Egnet for perforert bakplate - nei
Materialtykkelse - 2 mm
Materiale - Stål
Farge - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830634
Elnummer
8835797
Leverandørens varenummer
2882517
Typebeskrivelse
8835797
Type tilbehør/reservedel:
Oppbevaringsboks
Egnet for perforert bakplate:
nei
Materialtykkelse:
2 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Stål
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Stanseform:
Rektangulær
Bredde:
1200 mm
Høyde:
510 mm
Dybde:
800 mm
Diameter:
1920000 mm
Skruefeste:
nei
Plug-in montering:
nei