VIX - Arbeidshanske med mansjett - 805885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Imitert skinn
Farge - Flerfarget
Beskyttelse mot mekaniske farer - nei
Isolert - Ja
Hanskestørrelse (US) - Universal
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246805885
Elnummer
8808873
Leverandørens varenummer
805885
Typebeskrivelse
8808873
Materiale:
Imitert skinn
Farge:
Flerfarget
Beskyttelse mot mekaniske farer:
nei
Isolert:
Ja
Hanskestørrelse (US):
Universal
Lang utførelse:
nei
Foret:
nei
Med sklisikkert belegg:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Kjemikalieresistent:
nei
Beskyttelse mot mikroorganismer:
nei
Beskyttelse mot varme og ild:
nei
Beskyttelse mot kulde:
nei
Beskyttelse mot radioaktiv stråling:
nei
Beskyttelse mot ioniserende stråling:
nei
Modell / utførelse:
Fingerhanske
Overflate:
Andre
Lukke-variant:
Pull-on
Leveringsform:
Par
Høy synlighet (signalfarger):
nei
Type mansjetten:
Håndleddslang mansjett
Ikke foret, for bruk sommerstid.


