Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

VIX - Avmantlingstang automatisk 0,03-16mm² - 0120-63002

VIX
KopierKopier
VIX - Avmantlingstang automatisk 0,03-16mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 8...15 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - nei

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070246830412

Elnummer

8808675

Leverandørens varenummer

0120-63002

Typebeskrivelse

8808675

Nominell inngangsstrøm inverter:

8...15 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

nei

Nominell inngangsstrøm generator:

3...16 mm²

Spiralsnitt:

nei

En kvalitetstang fra tyske Wezag for en- og flertrådige kabler med PVC isolasjon i størrelsene 0,03-16mm², kan enkelt avmantles uten å skade lederen. Tanga har også avbiterfunksjon for enleder-kabel opp til 6mm² og flertrådig opp til 16mm². Tanga har også justerbar lengde for stripping med målangivelse på siden.