Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

VIX - Baufilblad 300mm - 200310

VIX
KopierKopier
VIX - Baufilblad 300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sagbladlengde - 300 mm

  • Festeskrue - nei

  • Utført med håndtak - Andre

  • Materiale i håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923018542

Elnummer

8808820

Leverandørens varenummer

200310

Typebeskrivelse

Sag

Sagbladlengde:

300 mm

Festeskrue:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Materiale i håndtak:

Andre

Baufil blad