VIX - Bitssett 36 deler - 1036C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 36
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572000958
Elnummer
8876981
Leverandørens varenummer
1036C
Typebeskrivelse
8876981
Antall bits totalt:
36
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastboks
Antall bits PH:
6
Antall bits PZ:
6
Antall bits Torx:
14
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
5
Antall bits innvendig sekskant:
4
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
4-PHILLIPS: #1, 2*2, 3
4-POZIDRIVE: #1, 2*2, 3
4-SLOTTED: #3, 4, 5, 6
4-HEXAGON: #3, 4, 5, 6
6-TORX: T10, 15, 20, 25, 30, 40
6-TORX TAMPER: TH10, 15, 20, 25, 30, 40, 7-50MM COLOR RING BITS:
2-PHILLIPS: #1, 2
2-POZIDRIVE: #1, 2
1-SLOTTED: #4
2-TORX: T20, 25, 1-65MM CURVY MAGNETIC BITS HOLDER, BIT MATERIAL: S2


