VIX - Bitssett 71 deler - 1071C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 71
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572000965
Elnummer
8876982
Leverandørens varenummer
1071C
Typebeskrivelse
8876982
Antall bits totalt:
71
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastboks
Antall bits PH:
15
Antall bits PZ:
14
Antall bits Torx:
23
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
8
Antall bits innvendig sekskant:
9
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
12-PHILLIPS: #1*3, 2*6, 3*3
12-POZIDRIVE: #1*3, 2*6, 3*3
6-SLOTTED: #4*3, 6*3
9-HEXAGON: #4*3, 5*3, 6*3
21-TORX: T10*3, 15*3, 20*3, 25*3, 27*3, 30*3, 40*3, 9-75MM COLOR RING BITS:
3-PHILLIPS: #1, 2, 3
2-POZIDRIVE: #1, 2
2-SLOTTED: #4, 6
2-TORX: T20, 25, 1-60MM STAINLESS MAGNETIC BITS HOLDER
1-65MM CURVY MAGNETIC BITS HOLDER, BIT MATERIAL: S2