VIX - BOLTEPISTOL PULSA 27E 15-27 - 019820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spikerlengde - 15...27 mm
Magasin kapasitet - 20
Slagenergi - 95 J
Vekt - 3,4 kg
Med automatisk retur - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3439510198209
Elnummer
8818915
Leverandørens varenummer
019820
Typebeskrivelse
8818915
Spikerlengde:
15...27 mm
Magasin kapasitet:
20
Slagenergi:
95 J
Vekt:
3,4 kg
Med automatisk retur:
Ja
Maks. Støynivå (3m):
132,7 dB(C)
Lydeffektnivå:
91,2 dB(A)
Vibrasjon i henhold til ISO 866211:
4,9 m/s²
Lengde:
345 mm
Bredde:
112 mm
Høyde:
315 mm
Maksimer produktiviteten med et allsidig, kompakt og velbalansert verktøy., FORDELER OG BRUKSOMRÅDER:
Kraftig og kompakt: - En av de letteste, mest allsidige og kraftigste boltepistolene på markedet med 10 000 skudd per batteri ladning.
Ett verktøy for flere applikasjoner: - Fest metallskinne til stål, betong og murverk eller bytt nesestykket for å feste kabel, rør, kanal og mer, alt med ett verktøy.
Bedre arbeidsmiljø: - Fest trygt med redusert hånd/armvibrasjon og praktisk talt uten støv kontra tradisjonelle metoder.
Maksimer arbeidsdagen: – Bruk kvalitetsspiker med opptil 400% flere skudd på hver ladning enn rene batteriverktøy.
Designet for komfort: - Et godt balansert, ergonomisk verktøy som reduserer tretthet i hånd- og håndledd sammenlignet med andre løsninger.
2 års garanti som standard: - 35 år med SPIT-innovasjon resulterer i et robust og holdbart verktøy som blir ditt mest pålitelige.


