Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

VIX - BORHAMMER 18V DHR243RTJW Makita - DHR243RTJW

VIX
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 4,8 kg

  • Maks slagtall - 4700 1/min

  • Verktøyfesting - SDS-plus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381876186

Elnummer

8879750

Leverandørens varenummer

DHR243RTJW

Typebeskrivelse

8879750

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

4,8 kg

Maks slagtall:

4700 1/min

Verktøyfesting:

SDS-plus

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...950 1/min

Maks enkel slagenergi:

2 J

Bordiameter i betong:

24 mm

Bordiameter i stål:

13 mm

Bordiameter i tre:

27 mm

Lengde:

353 mm

Bredde:

85 mm

Høyde:

213 mm

Kraftig og kompakt 18V kombihammer med børsteløs motor og hurtigchuck. Leveres i Makpac systainer med 2stk. 5,0 Ah batterier, hurtiglader og støvavsug med HEPA filter. SDS-PLUS og selvspennende chuck medfølger. Brukes til boring i betong opp til Ø24mm og lett meisling. Boring i tre opp til Ø27mm. Boring i stål opp til Ø13mm. DHR243 er en kompakt og robust kombihammer med god ergonomi. Den børsteløse motoren gir mye kraft og lavt batteriforbruk. Vibrasjonsabsorberende feste for håndtak og et meget effektivt støvavsug. Batteribeskyttelsen skåner batteri og maskin mot overbelastning.,
TEKNISK INFORMASJON:
Ca ladetid: 45 min
Slagkraft: 2,0 J
Optimalt område for borediameter i betong: 6 - 12 mm
Maks borediameter i betong: 24 mm
Maks borediameter i tre: 27 mm
Maks borediameter i stål: 13 mm
Slagtall: 0-4700 min⁻¹
Spenning: 18 V
Turtall: 0-950 min⁻¹
Boreakapasitet betong: 145
Borekapasitet betong, med støvavsug: 125
Borekapasitet betong (6x40mm): 210
Borekapasitet betong, med støvavsug (6x40mm): 165
Koffert (plast)
Sidehåndtak
Vekt: 4,8 kg
Dimensjoner (LxBxH): 353 x 85 x 213 mm
Li-ion batteri 18V 2x 5,0Ah (90Wh)
Batteribeskyttelse
Spenning LXT
Lengde: 165 mm