Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

VIX - Borspiss 7mm til Stegbor TiAIN Vix Tools - 8809329

VIX
KopierKopier
VIX - Borspiss 7mm til Stegbor TiAIN Vix Tools

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 7 mm

  • Skaftdiameter - 6 mm

  • Skaftform - Sylindrisk

  • Total lengde - 100 mm

  • Skjæreretning - Høyre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572002556

Elnummer

8809329

Leverandørens varenummer

8809329

Typebeskrivelse

8809329

Nominell diameter:

7 mm

Skaftdiameter:

6 mm

Skaftform:

Sylindrisk

Total lengde:

100 mm

Skjæreretning:

Høyre

Med flat side:

nei

Borspiss 7mm til Stegbor TiAIN