VIX - Braketter for Gulv/tak System - Z257004PG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 70 mm
Høyde - 33 mm
Dybde - 70 mm
Med bærehåndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238257004
Elnummer
8815594
Leverandørens varenummer
Z257004PG001
Typebeskrivelse
8815594
Bredde:
70 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
70 mm
Med bærehåndtak:
nei
Qbrick System ONE Connect Adaptere (2 stk) gjør at XL- og 2XL-arrangørene og alle andre verktøykasser fra ONE-linjen kan festes fast og sikkert i vertikal posisjon (vegger på verkstedet eller en varebil) med en maksimal lastekapasitet på 15 kg eller i horisontal stilling (gulv/hylle på verkstedet eller en varebil) med en maksimal lastekapasitet på 50 kg.