Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

VIX - Byggslynge LED 10m 120W LED stripe arbeidslys - 3107119

VIX
KopierKopier
VIX - Byggslynge LED 10m 120W LED stripe arbeidslys

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572001290

Elnummer

3107119

Leverandørens varenummer

3107119

Typebeskrivelse

3107119

10 Meter fleksibel IP65 LED-belysning.
Utmerket som midlertidig arbeidsbelysning
for både utendørs og innendørs bruk.
Kan seriekobles opp til 100 meter som gjør
den perfekt for korridorer, trapper og stillas.
Strømkabel 3m med driver medfølger., Spesifiksasjoner:
Spenning: 200-250V 50Hz
Effekt: 105W
Lysstyrke: 915 lumen / meter
Kelvin: 5000K
Kapslingsklasse: IP65
Tilkobling: 3 meter kabel
Seriekobling Maks 100m
Standard: EN + 60598-1
LVD: 2014/35 / EU
EMC: 2014/30 / EU