VIX - FESTELØKKE 120 MM 3 KG - 700978

VIX
KopierKopier
VIX - FESTELØKKE 120 MM 3 KG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 1,2 m

  • Maks last - 3 kg

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Med trinse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572002433

Elnummer

8819886

Leverandørens varenummer

700978

Typebeskrivelse

8819886

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

1,2 m

Maks last:

3 kg

Kapslingsmateriale:

Plast

Med trinse:

nei