VIX - FESTELØKKE 150 MM 3 KG - 700976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 1,5 m
Maks last - 3 kg
Kapslingsmateriale - Plast
Med trinse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002426
Elnummer
8819885
Leverandørens varenummer
700976
Typebeskrivelse
8819885
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
1,5 m
Maks last:
3 kg
Kapslingsmateriale:
Plast
Med trinse:
nei