VIX - Festesokler natural 19x19mm - 262160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 19 mm
Bredde - 19 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 3,6 mm
Type feste - Selvklebende
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
100 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923098520
Elnummer
1300170
Leverandørens varenummer
262160
Typebeskrivelse
1300170
Lengde:
19 mm
Bredde:
19 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
3,6 mm
Type feste:
Selvklebende
Farge:
Andre
Høyde:
6 mm
Diameter festehull:
2 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Hvite festesokler med skruehull og selvklebende tape 19x19mm. For strips opp til B3,6mm


