VIX - Festesokler natural 28x28mm - 262162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 4,8 mm
Type feste - Selvklebende
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923098537
Elnummer
1300172
Leverandørens varenummer
262162
Typebeskrivelse
1300172
Lengde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
4,8 mm
Type feste:
Selvklebende
Farge:
Hvit
Høyde:
8 mm
Diameter festehull:
3 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Hvite festesokler med skruehull og selvklebende tape 28x28mm. For strips opp til B4,8mm.


