Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

VIX - FUTECH LASER BATTEI LI-ION 3,7V FOR MC5 - H60022

VIX
KopierKopier
VIX - FUTECH LASER BATTEI LI-ION 3,7V FOR MC5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 3,7 V

  • Kapasitet - 3,2 Ah

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 50 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5420073802212

Elnummer

8818071

Leverandørens varenummer

H60022

Typebeskrivelse

8818071

Nominell spenning:

3,7 V

Kapasitet:

3,2 Ah

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

50 g

Ekstra Li-Ion batteri for lengre driftstid, hvis det ikke er vekselstrøm tilgengelig. Passer til MC3 og MC5.

Spesifikasjoner:
Spenning: 3,7V
Kapasitet: 3200mAh