VIX - FUTECH LASER MULTICROSS 5 SD GRØNN LASER - 033.05G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Laserklasse - Klasse 3R
Datalogger - nei
Med fjernkontroll - nei
Roterende signalrute - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5420073802588
Elnummer
8818058
Leverandørens varenummer
033.05G
Typebeskrivelse
8818058
Laserklasse:
Klasse 3R
Datalogger:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Roterende signalrute:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,79 kg
Bølgelengde:
510 nm
Grensesnitt:
nei
Batteritype (form):
Litiumioner
Kapslingsfarge:
Rød
Bredde:
116 mm
Høyde:
177 mm
Lengde:
117 mm
Spesifikasjoner:
Presisjon: ±1,5mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x50m
Støv og vanntetthet: IP 54
Batterier: Li-Ion (inkludert) eller 4x AA
Strømtilkobling: √
Nivellering: Pendelnivellering
Lodd: √
Antall laser punkter per linje: 1
Antall av 90° vinkler: 4
Selvnivellerende: ±2°
Stativinnfesting: 5/8"
Pendellås: √
Antall laserdioder: 5
Lasermottakerfrekvens: 10KHz
Laserklasse: Class 3R – 510-530nm < 5mW
Antall horisontale linjer: 1
Antall vertikale linjer: 4


